ABB SPA - ABBB427935 DDA203 AC 40A 500MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P - B427935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8012542793502
Codice prodotto
ABBB427935
Cod. produttore
B427935
Produttore
ABB
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...16 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...16 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C



