AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAW1COR210M AW1CO-R-210m INT.ORARIO ANALOG SET.CON RISE - AW1COR210M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h - no

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete -

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542224310

Codice prodotto

ABBAW1COR210M

Cod. produttore

AW1COR210M

Produttore

ABB

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

210 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

210 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

66 mm

Interruttori orari elettromeccanici AG - Questi temporizzatori analogici sono progettati per essere installati su guida DIN. Comandano l’apertura e la chiusura del circuito in base al programma impostato. Sono disponibili nelle versioni giornaliera e settimanale e presentano un contatto da 16 A. Possono essere impostati su programma stabilito o sulla funzione ON-OFF permanente. Le versioni AD1NO-R-15m, AD1CO-R-15m, AW1CO-R-120m, AD1CO-R-30m, AW1CO-R-210m sono provviste di batteria interna, tenuta in carica dalla tensione di rete, che, in caso di interruzione anche prolungata dell’alimentazione (fino a 150 h), consente di preservare la temporizzazione dei dispositivi. L’installazione degli interruttori orari trova un impiego ottimale in impianti di illuminazione di negozi o edifici commerciali, in impianti di riscaldamento e ventilazione e nel controllo di sistemi di irrigazione automatici di giardini privati o pubblici.