AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL54/PF200/C90/B Racc. 90G fisso NC54 2 PF PA66 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAL54/PF200/C90/B Racc. 90G fisso NC54 2 PF PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 54 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5020963006241

Codice prodotto

ABBAL54/PF200/C90/B

Cod. produttore

AL54/PF200/C90/B

Produttore

ABB

Diametro nominale:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

RACC. 90G FISSO NC54 2 PF PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA