AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF96300014 AF96-30-00-14 CONT 3P 96A 250-500V AC/DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF96300014 AF96-30-00-14 CONT 3P 96A 250-500V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 250...500 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 130 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523133242

Codice prodotto

ABBAF96300014

Cod. produttore

AF96300014

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

250...500 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

45 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

250...500 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

96 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE ABB SERIE AF96-30-00-14 CONT 3P 96A 250-500V AC DC