AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF80300013 AF80-30-00-13 CONT 3P 80A 100-250V AC/DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF80300013 AF80-30-00-13 CONT 3P 80A 100-250V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 125 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523132931

Codice prodotto

ABBAF80300013

Cod. produttore

AF80300013

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

100...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

125 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

37.285 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

I contattori AF40 ... AF96 sono utilizzati principalmente per il controllo di motori trifase e di circuiti con potenza fino a 690 V c.a. e 220 V cc Questi contattori hanno un design a blocchi con 3 poli principali. – circuito di comando: funzionamento c.a. o c.c. con interfaccia di bobina elettronica che accetta un'ampia gamma di tensioni di comando (ad es. 100...250 V c.a. e c.c.), solo 4 bobine per coprire tutte le tensioni di comando comprese fra 24...500 V 50/60 Hz e 20...500 V c.c. - sono in grado di gestire ampie variazioni delle tensioni di comando - basso consumo di energia del quadro - chiusura e apertura molto distinte – soppressione picchi incorporata – blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale e un'ampia gamma diaccessori.