ABB SPA - ABBAD1034 KIT BARRE ORIZZONTALI 600X200 (LXH) - AD1034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 70 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646035141
Codice prodotto
ABBAD1034
Cod. produttore
AD1034
Produttore
ABB
Modello:
Pressacavo
Larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
70 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
150 mm
Codice Ordine: AD1034 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Ripartitori


