AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAD1029 MORSETTIERA MODULARE 125A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAD1029 MORSETTIERA MODULARE 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 93 mm

  • Profondità - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472592562230

Codice prodotto

ABBAD1029

Cod. produttore

AD1029

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Larghezza:

93 mm

Profondità:

4 mm

Altezza:

126 mm

Modulare tetrapolare 160A distribuzione telaio.