AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA563826 S2C-H6R CONTATTO AUSILIARIO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA563826 S2C-H6R CONTATTO AUSILIARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779946193

Codice prodotto

ABBA563826

Cod. produttore

A563826

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.75

Numero di contatti di segnalazione:

1

Corrente di commutazione nominale:

10 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

45 A

Funzione:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

contatto ausiliario 1NA+1NC in scambio.