ABB SPA - ABBA514699 PS 3/60 BARRETTA TRIFASE 60 MOD. SEZ.10MM2 - A514699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 60
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1056 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779514699
Codice prodotto
ABBA514699
Cod. produttore
A514699
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
60
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1056 mm
Adatto per numero di dispositivi:
20
Passo modulare:
17.5 mm
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
25 kA