AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBA429749 F2C-A1 BOB. DI SGANCIO 12-60V C.A./C.C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA429749 F2C-A1 BOB. DI SGANCIO 12-60V C.A./C.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542974901

Codice prodotto

ABBA429749

Cod. produttore

A429749

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

12 V

Larghezza in numero di moduli:

17.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

Bobine di apertura a lancio di corrente. Funzione: apertura da remoto del dispositivo a cui sono accoppiate in caso di applicazione di tensione 12/60 V c.a./c.c.