ABB SPA - ABBA204755 BS9 3/12 BARRETTA A PUNTALE 3P 12M - A204755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 12
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 187.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012542047551
Codice prodotto
ABBA204755
Cod. produttore
A204755
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
12
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
187.6 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
17.5 mm
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
25 kA