AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA120836 S800-UVR36 BOBINA DI MINIMA 24-36V CA/CC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA120836 S800-UVR36 BOBINA DI MINIMA 24-36V CA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 36...36 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 36...36 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271208363

Codice prodotto

ABBA120836

Cod. produttore

A120836

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

36...36 V

Tensione nominale di comando Us DC:

36...36 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

36...36 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Accessorio per interruttore modulare ad elevate prestazioni S800-UVR36 Bobina di minima tensione 24-36V c.a./c.c.