AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB7366 Racc.dir. NC40 PG36 acc.zinc.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB7366 Racc.dir. NC40 PG36 acc.zinc.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Altri

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione della filettatura - PG36

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363076094

Codice prodotto

ABB7366

Cod. produttore

7366

Produttore

ABB

Diametro nominale:

40 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Altri

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione della filettatura:

PG36

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Superficie:

Cromato

Diametro interno minimo:

33.5 mm

Diametro esterno massimo:

58 mm

Lunghezza della filettatura:

21 mm

Lunghezza complessiva:

67 mm

Altezza complessiva:

58 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

RACC.DIR. NC40 PG36 ACC.ZINC.