AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB6AGC101252 TERRA AC WB 7,4KW 1 PRESA T2 SHUTTER RFID - 6AGC101252

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB6AGC101252 TERRA AC WB 7,4KW 1 PRESA T2 SHUTTER RFID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8719874452076

Codice prodotto

ABB6AGC101252

Cod. produttore

6AGC101252

Produttore

ABB

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7.4 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

195 mm

Altezza:

320 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

143 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

7 kW

Con contatore d'energia:

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Terra AC wallbox con di nr.1 presa Tipo 2, con shutter, monofase/32A, lettore RFID