AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB6AGC082156 TERRA AC WB 11KW 1 CAVO E SPINA T2 RFID - 6AGC082156

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB6AGC082156 TERRA AC WB 11KW 1 CAVO E SPINA T2 RFID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 11 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8719874450942

Codice prodotto

ABB6AGC082156

Cod. produttore

6AGC082156

Produttore

ABB

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

11 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

195 mm

Altezza:

320 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

1

Lunghezza del cavo di ricarica:

5 m

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

125 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

11 kW

Con contatore d'energia:

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

WALLBOX TERRA AC WB 11KW 1 CAVO E SPINA T2 RFID E-MOBILITY