ABB SPA - ABB6AGC076568 TERRA 54HV CJ CE (50KW DC) - 6AGC076568

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 50 kW
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP54
Larghezza - 565 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
E-mobility AC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8719874450805
Codice prodotto
ABB6AGC076568
Cod. produttore
6AGC076568
Produttore
ABB
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
50 kW
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
565 mm
Altezza:
1900 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Profondità:
780 mm
Interruttore automatico modulare:
sì
Potenza nominale:
55 kW
Con contatore d'energia:
sì
Numero di prese di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Acciaio
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
2
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


