AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB65P18X22 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 36M 2F

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126099263

Codice prodotto

ABB65P18X22

Cod. produttore

65P18X22

Produttore

ABB

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

430 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

435 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

155 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

88.5 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

98 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralino da installazione Mistral 65 porta trasparente 36 moduli IP65.