AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBP833630R0100 Maniglia lucchettabile - 4TBP833630R0100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBP833630R0100 Maniglia lucchettabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Maniglia

  • Tipo di chiusura - Nessuno

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4022903014386

Codice prodotto

ABB4TBP833630R0100

Cod. produttore

4TBP833630R0100

Produttore

ABB

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Maniglia

Tipo di chiusura:

Nessuno

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

MANIGLIA LUCCHETTABILE