AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBP833568C0100 Tetto Polysafe 750X320 - 4TBP833568C0100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBP833568C0100 Tetto Polysafe 750X320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 780 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 350 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815252761

Codice prodotto

ABB4TBP833568C0100

Cod. produttore

4TBP833568C0100

Produttore

ABB

Larghezza:

780 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

350 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

750 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

320 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

TETTO POLYSAFE 750X320