ABB SPA - ABB4TBP833556C0100 Porta interna girevole 500X500 - 4TBP833556C0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
5411815252693
Codice prodotto
ABB4TBP833556C0100
Cod. produttore
4TBP833556C0100
Produttore
ABB
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
499 mm
Altezza:
488 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
52 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato


