AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBP833278C0100 PS Pannello modulare 150X750 preforato

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBP833278C0100 PS Pannello modulare 150X750 preforato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 750 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Numero di moduli per guida DIN - 34

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815251849

Codice prodotto

ABB4TBP833278C0100

Cod. produttore

4TBP833278C0100

Produttore

ABB

Altezza:

150 mm

Larghezza:

750 mm

Numero di guide DIN:

1

Numero di moduli per guida DIN:

34

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

no

Profondità:

21.4 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

no

PS PANNELLO MODULARE 150X750 PREFORATO