ABB SPA - ABB4TBP832466R0100 Serratura+chiave 405-E - 4TBP832466R0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4022903014508
Codice prodotto
ABB4TBP832466R0100
Cod. produttore
4TBP832466R0100
Produttore
ABB
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Chiave
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
General accessories Locking system. ZPH405 Profile half cylinder 405E. PS832466


