AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO856045C0100 APO 61 spessore di rialzo RAL7035

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO856045C0100 APO 61 spessore di rialzo RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 302 mm

  • Altezza - 603 mm

  • Profondità - 35 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5411815248801

Codice prodotto

ABB4TBO856045C0100

Cod. produttore

4TBO856045C0100

Produttore

ABB

Larghezza:

302 mm

Altezza:

603 mm

Profondità:

35 mm

APO 61 SPESSORE DI RIALZO RAL7035