AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO851171C0100 APO 81 Piastra metallo

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO851171C0100 APO 81 Piastra metallo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 505 mm

  • Larghezza - 249 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4022903013235

Codice prodotto

ABB4TBO851171C0100

Cod. produttore

4TBO851171C0100

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

505 mm

Larghezza:

249 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

APO 81 PIASTRA METALLO PER ARMADI