AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBA831041C0100 ARIA43 chassis+rails DIN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBA831041C0100 ARIA43 chassis+rails DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 315 mm

  • Altezza - 415 mm

  • Profondità - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815233975

Codice prodotto

ABB4TBA831041C0100

Cod. produttore

4TBA831041C0100

Produttore

ABB

Larghezza:

315 mm

Altezza:

415 mm

Profondità:

35 mm

ARIA43 CHASSIS RAILS DIN