AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBA831030C0100 ARIA32 chassis+rails DIN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBA831030C0100 ARIA32 chassis+rails DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 215 mm

  • Altezza - 315 mm

  • Profondità - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815233883

Codice prodotto

ABB4TBA831030C0100

Cod. produttore

4TBA831030C0100

Produttore

ABB

Larghezza:

215 mm

Altezza:

315 mm

Profondità:

35 mm

ARIA Accessories. PAMR32 Mounting frame 2 rows a 6 HP, 2 HP for ARIA 32. AR032D03