ABB SPA - ABB4NWP104041R0001 ATS-16A POWERVALUE - 4NWP104041R0001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 430 mm
Altezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262197
Codice prodotto
ABB4NWP104041R0001
Cod. produttore
4NWP104041R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
430 mm
Altezza:
43 mm
Profondità:
315 mm
ATS-16A POWERVALUE PER UPS


