AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP103584C3015 UPS Powerscale 33 30kVA Cab.C 15 min @80%

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP103584C3015 UPS Powerscale 33 30kVA Cab.C 15 min @80%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 27 W

  • Potenza apparente in uscita - 30 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 15 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169261633

Codice prodotto

ABB4NWP103584C3015

Cod. produttore

4NWP103584C3015

Produttore

ABB

Potenza attiva in uscita:

27 W

Potenza apparente in uscita:

30 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

15 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

910 mm

Altezza:

1400 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

447 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

95.5 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS POWERSCALE 33 30KVA CAB.C 15 MIN A80