AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP103584A1512 UPS Powerscale 33 15kVA Cab.A 12 min @80%

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP103584A1512 UPS Powerscale 33 15kVA Cab.A 12 min @80%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 13.5 W

  • Potenza apparente in uscita - 15 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 12 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169261459

Codice prodotto

ABB4NWP103584A1512

Cod. produttore

4NWP103584A1512

Produttore

ABB

Potenza attiva in uscita:

13.5 W

Potenza apparente in uscita:

15 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

12 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

345 mm

Profondità:

710 mm

Altezza:

720 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

168 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

95.5 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS POWERSCALE 33 15KVA CAB.A 12 MIN A80