AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP103584A1015 UPS Powerscale 33 10kVA Cab.A 15 min @80%

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP103584A1015 UPS Powerscale 33 10kVA Cab.A 15 min @80%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia UPS - On-line

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

  • Numero di prese di uscita C13 - 0

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169261411

Codice prodotto

ABB4NWP103584A1015

Cod. produttore

4NWP103584A1015

Produttore

ABB

Tipologia UPS:

On-line

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

345 mm

Profondità:

710 mm

Altezza:

720 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS POWERSCALE 33 10KVA CAB.A 15 MIN A80