AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP103097R0001 SCHEDA RELE' X CS141 SC/L PV 6-10KVA PSC33

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP103097R0001 SCHEDA RELE' X CS141 SC/L PV 6-10KVA PSC33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 46 mm

  • Altezza - 87 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169262272

Codice prodotto

ABB4NWP103097R0001

Cod. produttore

4NWP103097R0001

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

46 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

92 mm

RELAY BOARD FOR CS141 SC L PER UPS