AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP101737R0002 BYPASS PDU POWERVALUE 11RT G2 6-10KVA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP101737R0002 BYPASS PDU POWERVALUE 11RT G2 6-10KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Bypass

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 426 mm

  • Altezza - 84.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169262128

Codice prodotto

ABB4NWP101737R0002

Cod. produttore

4NWP101737R0002

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

Bypass

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

426 mm

Altezza:

84.5 mm

Profondità:

80 mm

BYPASS PDU POWERVALUE 11RT G2 6-10KVA PER UPS