AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100201R0001 UPS PowerValue 11RT G2 2kVA B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100201R0001 UPS PowerValue 11RT G2 2kVA B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1000 W

  • Potenza apparente in uscita - 2000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 4 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169263033

Codice prodotto

ABB4NWP100201R0001

Cod. produttore

4NWP100201R0001

Produttore

ABB

Potenza attiva in uscita:

1000 W

Potenza apparente in uscita:

2000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

4 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

208...240 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

208...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

427 mm

Altezza:

86 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

427 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

91 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS POWERVALUE 11RT G2 2KVA B