AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100177R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 1000 VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100177R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 1000 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 600 W

  • Potenza apparente in uscita - 1000 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 6 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169262678

Codice prodotto

ABB4NWP100177R0001

Cod. produttore

4NWP100177R0001

Produttore

ABB

Potenza attiva in uscita:

600 W

Potenza apparente in uscita:

1000 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

6 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

146 mm

Profondità:

395 mm

Altezza:

205 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

395 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS ABB - serie/ modello ABB4NWP100177R0001 - UPS - UPS POWERVALUE 11LI PRO 1000 VA