AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100172R0001 UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100172R0001 UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 600 W

  • Potenza apparente in uscita - 1000 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 3 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169262623

Codice prodotto

ABB4NWP100172R0001

Cod. produttore

4NWP100172R0001

Produttore

ABB

Potenza attiva in uscita:

600 W

Potenza apparente in uscita:

1000 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

3 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

145 mm

Profondità:

335 mm

Altezza:

190 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

8.4 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

10 %

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Efficienza in modalità eco:

0 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

PowerValue 11LI Up - Un UPS Line interactive accessibile a tutti. Destinato a utenti che cercano un UPS per uso domestico con ottimo rapporto qualità prezzo, l'UPS line interactive PowerValue 11LI Up garantisce da 600 a 2.000 VA ed è l'UPS ideale per applicazioni IT meno complesse. Con un tempo di intervento che va da 2 a 6 ms in caso di interruzione di rete, PowerValue 11LI Up oltre a garantire l'alimentazione è anche in grado di filtrarne eventuali interferenze in ingresso come, ad esempio, picchi, rumore o cali di tensione. PowerValue 11LI Up corregge automaticamente anche il fattore di potenza in caso di variazioni in ingresso. Questa soluzione UPS è stata realizzata allo scopo di rendere le cose più facili per l'utente: • Un display touch screen consente la lettura dei parametri senza grosse difficoltà. • Le interfaccia USB e RS232 danno accesso al mondo esterno. • Connettori RJ11/RJ45 dedicati proteggono i dispositivi di telecomunicazione. Le batterie con durata operativa potenziata interne all'UPSsono progettate per durare molti anni, garantire prestazioni stabili e richiedere poca manutenzione. Al termine del loro ciclo di vita, si può procedere alla sostituzione senza aprire il cabinet. L'alloggiamento per accedere alle batterie si trova nella parte inferiore. Una completa suite per la gestione delle batterie e un sistema di raffreddamento evitano il sovraccarico e il surriscaldamento delle batterie e ne impediscono il caricamento eccessivo e lo scaricamento completo. Operatività potenziata: • Fino a quattro minuti con normale carico IT • Batterie di alta qualità garantiscono la stabilità delle prestazioni per anni • Riduzione al minimo dei costi legati alla manutenzione e alla sostituzione delle batterie. Struttura compatta: • Piccolo ingombro• Facile da collocare vicino a un computer portatile o a un video. Facile sostituzione della batteria: • Sostituzione della batteria in pochi secondi • Accesso facile e sicuro alla batteria interna • Senza smantellare l'intero cabinet. Display LCD touch screen: • Tutti i dati in un tocco • Molto più semplice di un'interfaccia LED