ABB SPA - ABB4NWP100152R0002 CONTENITORE BATTERIA ESTERNO 11RT G2 6-10 - 4NWP100152R0002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 438 mm
Altezza - 129 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7640169261879
Codice prodotto
ABB4NWP100152R0002
Cod. produttore
4NWP100152R0002
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
438 mm
Altezza:
129 mm
Profondità:
592 mm
EBM case w/o batteries; includes links and trays; up to 20x9Ah. External battery case 11RT G2 6-10 kVA


