AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100110R0001 SCHEDA WINPOWER SNMP 11T/RT G2 6-10KVA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100110R0001 SCHEDA WINPOWER SNMP 11T/RT G2 6-10KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169260834

Codice prodotto

ABB4NWP100110R0001

Cod. produttore

4NWP100110R0001

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

133 mm

WINPOWER SNMP CARD POWERVALUE PER UPS