ABB SPA - ABB41S04X11 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 4M - 41S04X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8000126114072
Codice prodotto
ABB41S04X11
Cod. produttore
41S04X11
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
129 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
182 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Nessuno
Profondità:
80 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
132 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
79 mm
Altezza di incasso:
182 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no




