AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TMA200050B0005 RT/U30.0.1-825 ABB ROOMTOUCH 5'' NERO - 2TMA200050B0005

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TMA200050B0005 RT/U30.0.1-825 ABB ROOMTOUCH 5'' NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 30

  • Con display -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6955891816190

Codice prodotto

ABB2TMA200050B0005

Cod. produttore

2TMA200050B0005

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

30

Con display:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Con termostato:

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Terminale di controllo multiplo per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2TMA200050B0005 - - RT U30.0.1-825 ABB ROOMTOUCH 5 NERO