ABB SPA - ABB2TMA130160W0018 CENTRALINO DI PORTINERIA IP H8303 - 2TMA130160W0018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Controllare, regolare
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia - LAN
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
6955891809864
Codice prodotto
ABB2TMA130160W0018
Cod. produttore
2TMA130160W0018
Produttore
ABB
Funzione:
Controllare, regolare
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia:
LAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
117 mm
Altezza:
165 mm
Profondità:
265 mm


