AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TMA130160B0081 MODULO IP AUDIOVIDEO H851381M-S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TMA130160B0081 MODULO IP AUDIOVIDEO H851381M-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo video

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - PAL

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6955891808713

Codice prodotto

ABB2TMA130160B0081

Cod. produttore

2TMA130160B0081

Produttore

ABB

Modello:

Modulo video

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

PAL

Colore:

Nero

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

Angolo di apertura telecamera:

130 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

Larghezza:

28 mm

Altezza:

143 mm

Profondità:

96 mm

MODULO IP AUDIOVIDEO H851381M-S