AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA050003R0100 MKey5, plastic head, 12N

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA050003R0100 MKey5, plastic head, 12N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di custodia - Versione speciale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024466232

Codice prodotto

ABB2TLA050003R0100

Cod. produttore

2TLA050003R0100

Produttore

ABB

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

58 mm

Altezza del sensore:

100.4 mm

Lunghezza del sensore:

34.5 mm

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2.5 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

6

MKEY5 PLASTIC HEAD 12N