AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA022303R0400 Orion1-4-30-075-E Transmitter+ Receiver

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA022303R0400 Orion1-4-30-075-E Transmitter+ Receiver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 41 mm

  • Altezza del campo protetto - 750 mm

  • Tipo di uscita di commutazione OSSD - Altri

  • Altezza del sensore - 0.756 mm

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024481655

Codice prodotto

ABB2TLA022303R0400

Cod. produttore

2TLA022303R0400

Produttore

ABB

Lunghezza del sensore:

41 mm

Altezza del campo protetto:

750 mm

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

Altri

Altezza del sensore:

0.756 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

20 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

30 mm

Larghezza del sensore:

70 mm

Barriera fotoelettrica di sicurezza ABB - serie/ modello ABB2TLA022303R0400 - - ORION1-4-30-075-E TRANSMITTER RECEIVER