AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA022302R0700 Orion1-4-30-120-B Transmitter+ Receiver

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA022302R0700 Orion1-4-30-120-B Transmitter+ Receiver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 37 mm

  • Altezza del campo protetto - 1200 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024481570

Codice prodotto

ABB2TLA022302R0700

Cod. produttore

2TLA022302R0700

Produttore

ABB

Lunghezza del sensore:

37 mm

Altezza del campo protetto:

1200 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

1.28 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

19 m

Soppressione del raggio possibile:

no

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

30 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

65 mm

Risoluzione:

30 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

21 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Con blocco di ravvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

ORION1-4-30-120-B TRANSMITTER RECEIVER SECURITY