ABB SPA - ABB2TLA020071R7900 Absolut encod multi RHA 698 Hollow shaft - 2TLA020071R7900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 33554432
Numero di passi per giro (risoluzione) - 8192...8192
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
7350024464467
Codice prodotto
ABB2TLA020071R7900
Cod. produttore
2TLA020071R7900
Produttore
ABB
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
33554432
Numero di passi per giro (risoluzione):
8192...8192
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Numero di giri:
0...4096
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Standard per interfacce:
CANOpen
Grado di protezione (IP):
IP67
Programmabile:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di supporto di trasmissione:
Rame
Materiale (del corpo):
Alluminio


