ABB SPA - ABB2TLA020054R1210 Tina 10A v2 Adapter OSSD - 2TLA020054R1210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Numero di canali in ingresso - 2
Numero di ingressi di commutazione - 0
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
7350024484496
Codice prodotto
ABB2TLA020054R1210
Cod. produttore
2TLA020054R1210
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Numero di canali in ingresso:
2
Numero di ingressi di commutazione:
0
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Tensione nominale di esercizio:
24...24 V
Numero di ingressi:
1
Numero di canali in uscita:
1
Funzione di commutazione:
no
Tensione di scansione autogenerata:
sì
Diverse fasi collegabili:
no
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67