ABB SPA - ABB2TLA010051R0100 Sentry SSR20M 85-265 VAC/120-375 VDC - 2TLA010051R0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto in scambio (NO/NC)
Con ingresso di avvio - sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 3
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7350024483314
Codice prodotto
ABB2TLA010051R0100
Cod. produttore
2TLA010051R0100
Produttore
ABB
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:
Contatto in scambio (NO/NC)
Con ingresso di avvio:
sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Con circuito di retroazione:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
85...265 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
120...375 V
Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574:
Tipo III C
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
120 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
85...265 V


