ABB SPA - ABB2CSYF1704M INGR. BINARI 4 CAN,DA INCASSO BI-F-4.0.1 - 2CSYF1704M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di ingresso - 20...20 V
Altro sistema bus - Free@home
Confezione
1 PZ
EAN
8012542570127
Codice prodotto
ABB2CSYF1704M
Cod. produttore
2CSYF1704M
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
no
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di ingresso:
20...20 V
Altro sistema bus:
Free@home
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
Impulsivo
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


