AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYF1702M INGR. BINARI 2 CAN,DA INCASSO BI-F-2.0.1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYF1702M INGR. BINARI 2 CAN,DA INCASSO BI-F-2.0.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Numero di ingressi - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di ingresso - 20...20 V

  • Altro sistema bus - Free@home

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542581925

Codice prodotto

ABB2CSYF1702M

Cod. produttore

2CSYF1702M

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Numero di ingressi:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di ingresso:

20...20 V

Altro sistema bus:

Free@home

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Radiofrequenza bidirezionale:

Tipo di tensione in ingresso:

Impulsivo

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingressi binari da incasso. Collegabile a 2 ingressi binari tradizionali o contatti ausiliari. Gli ingressi possono essere utilizzati come canali di attivazione per funzioni del sistema. Lunghezza massima consentita della linea di connessione 10 mt. Dimensioni (A × L × P): 39 mm × 40 mm × 12 mm.