AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYF1433M ATTUAT. FAN COIL, PWM - FCA-M-2.3.1 - 2CSYF1433M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYF1433M ATTUAT. FAN COIL, PWM - FCA-M-2.3.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779945592

Codice prodotto

ABB2CSYF1433M

Cod. produttore

2CSYF1433M

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Free@home

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite:

3

Larghezza in numero di moduli:

6

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

230...230 V

Con funzione protezione valvola:

no

Interruttore / Commutazione manuale:

no

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

6 A

Corrente max. di uscita:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

ATTUAT. FAN COIL PWM - FCA-M-2.3.1 PER SISTEMI BUS